GPIMETERE A1Q9GMA200NA2 Elektronisk strømningsmåler, turbin, 30 til 300 gpm strømningsområde, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13

GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 elektronisk strømningsmåler, turbin, 30 til 300 gpm strømningsområde, 2 FNPT

Vare: CH6HEX Modell: A1Q9GMA200NA2Kryssreferanse: 61CV13
27 898 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 1.5%
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeDrivstoff
Strømningsområde114 til 1135 lpm
Strømningsområde @ GPH1800 å 18000
Flytområder (GPM)30 å 300
Væsketemp. Område0 til 129 grader F
For rørstørrelse2"
Frekvensområde36 til 360 Hz
Høyde4 1 / 4 "
Housing MaterialAluminum
Lengde6"
Maks. Press300 psi
Maks. Viskositet20 CPS
Kraftbehovet2 alkaliske AAA -batterier
Rotormaterialenylon
Sensor TypeTurbin
typenTurbin
Bredde2"

Produktdetaljer:

    • 61CV13

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeStrømningsmaterialeMaks. PressVæsketemp. OmrådePris
GPIMETERE A1Q9GMA100NA1 Elektronisk strømningsmåler, turbin, 3 til 50 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CH6HER 61CV12 A1Q9GMA100NA111 til 190 lpm1"FNPTDrivstoff300 psi0 til 129 grader F10 919 NOK
RFQ
GPIMETERE A1Q9GMN025NA1 Elektronisk strømningsmåler, turbin, 0.3 til 3 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14 A1Q9GMN025NA11 til 11 lpm1"FNPTVann, vannbaserte ikke-etsende væsker, vannlignende væsker300 psi0 til 129 grader F11 453 NOK
RFQ
GPIMETERE A1Q9GMN100NA1 Elektronisk strømningsmåler, turbin, 3 til 50 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111 til 190 lpm1"FNPTVann, vannbaserte ikke-etsende væsker, vannlignende væsker300 psi0 til 129 grader F12 130 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 elektronisk strømningsmåler, turbin, 30 til 300 gpm strømningsområde, 2 FNPT
27 898 NOK / enhet