GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208 til 240/480 VAC sentrifugalpumpe, 3-faset, 2 tommers NPT-innløpsstørrelse | CD2LQQ 53DL79

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208 til 240/480 VAC sentrifugalpumpe, 3-fase, 2-tommers NPT-innløpsstørrelse

På lager
Vare: CD2LQQ Modell: 3BF1HBC0Kryssref: 53DL79

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps9.5-9.0/4.5
Beste effektivitet GPM @ Head110 @ 85 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head73 til 135 gpm @ 100 til 65 fot
Frame145JM
GPM for vann @ 100 ft av Head75
GPM for vann @ 40 ft av Head152
GPM for vann @ 50 ft av Head147
GPM for vann @ 60 ft av Head140
GPM for vann @ 70 ft av Head130
GPM for vann @ 80 ft av Head120
Høyde8"
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk100 PSI
Innløpsstørrelse2 "PT
Lengde18.375 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 16 "
Maks. GPM @ Head155 @ 35 ft
Maks. Hode113 ft
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head40 @ 110 ft
Motor turtall3500
Størrelse på uttak1-1 / 2 "PT
Fase3
Portrotasjon90 trinn
Spenning208 til 240/480 VAC
Bredde10.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208 til 240/480 VAC sentrifugalpumpe, 3-fase, 2-tommers NPT-innløpsstørrelse
30 356 NOK / enhet