Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GORILLA MILL CEM14FXL2TIALN Hårdmetall endefres 4 tommer

På lager
Vare: AG6LAT Modell: CEM14FXL2TIALNKryssreferanse: 36NT10

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
FinishTiAlN
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkelVariabel helix og forskjøvet fløyte
Klippelengde1.5 "
Liste nummerCEM14FXL2TIALN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 4 "
Antall fløyter2
Total lengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207701000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHjørneradiusFinishKlippelengdeListe nummerHalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
GORILLA MILL CEM10FXL4 Hårdmetall endefres 6 tommer | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-ubestrøket2"CEM10FXL4-46"2 914 NOK
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Hårdmetall endefres 6 Tommer | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"3 597 NOK
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN Hårdmetall endefres 6 tommer | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"3 597 NOK
GORILLA MILL CEM10R4125 Hårdmetall endefres 4 tommer | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "ubestrøket1.5 "CEM10R4125-44"3 035 NOK
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Hårdmetall endefres 4 tommer | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"3 378 NOK
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Hårdmetall endefres 4 tommer | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"3 378 NOK
GORILLA MILL CEM12R4125 Hårdmetall endefres 3 tommer | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "ubestrøket1"CEM12R4125-43"574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GORILLA MILL CEM14FXL2TIALN Hårdmetall endefres 4 tommer
355NOK / enhet