Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GORILLA MILL CEM116R2010TIALN Karbidendfres 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AG6KTA Modell: CEM116R2010TIALNKryssref: 36NN67
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.01 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishTiAlN
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkelVariabel helix og forskjøvet fløyte
Klippelengde1 / 4 "
Liste nummerCEM116R2010TIALN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207701000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHjørneradiusKlippelengdeListe nummerAntall fløyterPris
GORILLA MILL CEM116R2015TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 inch | AG6KTD 36NN71 CEM116R2015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R2015TIALN2217NOK
GORILLA MILL CEM116R4010TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 inch | AG6KTG 36NN75 CEM116R4010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R4010TIALN4217NOK
GORILLA MILL CEM116R4015TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 inch | AG6KTK 36NN79 CEM116R4015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R4015TIALN4217NOK
GORILLA MILL CEM332R2010TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 inch | AG6LPU 36NX10 CEM332R2010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R2010TIALN2158NOK
GORILLA MILL CEM332R2015TIALN Karbidendfres 1-1/2 tomme | AG6LPX 36NX14 CEM332R2015TIALN0.015 "3 / 8 "CEM332R2015TIALN2158NOK
GORILLA MILL CEM332R2020TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 inch | AG6LQA 36NX18 CEM332R2020TIALN0.02 "3 / 8 "CEM332R2020TIALN2158NOK
GORILLA MILL CEM332R4010TIALN Carbideendmill 1-1 / 2 inch | AG6LQD 36NX22 CEM332R4010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R4010TIALN4158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GORILLA MILL CEM116R2010TIALN Karbidendfres 1-1/2 tomme
217NOK / enhet