GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Hose Food 2 1/2 In | AC9TCF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Slangemat 2 1/2 In

På lager
Vare: AC9TCF Modell: 3JT93

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig matslange
Bøy radius10 "
FARGEFjern
DekkmaterialePVC
Slange inne i Dia.2.5 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.2.85 "
Inne i Dia.2.5 "
Lengde100ft.
Maks. Press65 psi
Maks. Støvsug29.0 tommer Hg
Utenfor Dia.2-55 / 64 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor3:1
Temp. Område-15 til 158 F
RørmaterialePVC
typenBulk
Arbeids press65 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)166.37
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbeids pressBøy radiusSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Inne i Dia.SakMaks. PressUtenfor Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 Hose Food 2 Inch 100 Feet | AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Lett matslange40 psi2.375 "-
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Hose Food 2 Inch 100 Feet | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Kraftig matslange79 psi2-5 / 16 "12 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Slangemat 2 1/2 In
18 182 NOK / enhet