GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 Slangesuging 1 1/2 In | AC2YNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 Slangesuging 1 1/2 In

På lager
Vare: AC2YNZ Modell: 2P566

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann sugeslange
Bøy radius6"
FARGEGrønn
Monteringsstørrelse1.5 "
MonteringstypeAluminium hann x hunn m / messing svivel
Inne i Dia.1.5 "
Lengde20ft.
Maks. Press89 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Utenfor Dia.1.78 "
ForsterkningStiv PVC-helix
RørmaterialePVC
Vakuumvurdering29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.04
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode3917330000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusMonteringsstørrelseInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P567 Slangesuging 2 In | AC2YPA 2P5678"2"2"79 psi2.32 "1 558 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 Slangesuging 3 In | AC2YPB 2P56812 "3"3"65 psi3.41 "2 733 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P569 Slangesuging 4 In | AC2YPC 2P56916 "4"4"55 psi4.46 "4 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 Slangesuging 1 1/2 In
1 220 NOK / enhet