Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push/Pull Spak Låsesett, Heavy Gauge Stål | AC3EMZ 2RXW5

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push/Pull Spak Låsesett, Heavy Gauge Stål

På lager
Vare: AC3EMZ Modell: HL6-US26D-5-ASKryssreferanse: 2RXW5
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
5 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush-Pull-spak
Bakside5"
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse1
HåndteringsmaterialeTungt stål
TastingUten nøkkel
Plasseringstypeinstitusjonell
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Type streikASA-streik
StilPadleåre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.106
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slank design med kort kastvinkel; gjør at døren kan åpnes med et forsiktig trykk eller trekk, selv når hendene er fulle
    • Designet for kommersielle og institusjonelle dører opp til 1-3 / 4 tommer tykke, enkeltbranndører (brannklassifisert i 3 timer)
    • Kan monteres i en av følgende 6 posisjoner: håndtak ned, håndtak opp, ett håndtak opp, ett håndtak ned (enten skyve eller trekke), håndtak peker bort fra sperren og håndtak peker mot sperre

Produktvarianter

ProduktModellBaksideFinishHåndteringsmaterialePlasseringstypePris
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Heavy Duty Push/Pull Spak Låsesett | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Satin ChromeTungt stålinstitusjonell4 538 NOK
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Heavy Duty Push/Pull Spak Låsesett | AC3ENA 2RXW6 HL6-US32D-2-AS2.75 "Rustfritt stålTungt stålinstitusjonell5 693 NOK
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Heavy Duty Push/Pull Spak Låsesett | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Rustfritt stålTungt stålinstitusjonell5 462 NOK
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM Heavy Duty Push/Pull Spak Låsesett | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Antimikrobiell Satin ChromeSink Kromat Kraftig stålNæringseiendom6 742 NOK
GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Heavy Duty Push/Pull Spak Låsesett | AD6VKU 4AYC8 HL6-5-AS US26D AM5"Antimikrobiell Satin ChromeSink Kromat Kraftig stålNæringseiendom7 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push/Pull Spak Låsesett, Heavy Gauge Stål
5 003 NOK / enhet