Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLEASON F-IES Festoon End Stop I-beam Stål | AA2UXA 11C497

GLEASON F-IES Festoon End Stop I-beam Stål

På lager
Vare: AA2UXA Modell: F-IESKryssreferanse: 11C497

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFeston endestopp
Antall vogner1
Vognkapasitet (kg)154
typenI-Beam Hung
HjulStål
Hjulbane Dia.1.5 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8431491010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • I-bjelke (For S3 x 5.7, S4 x 7.7, S6 x 12.5, W6 x 9, W8 x 28)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GLEASON C35-ES Festoon endestopp C-skinne Flat | AA2UUU 11C445 C35-ESC-skinne360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLEASON F-IES Festoon End Stop I-beam Stål
1 005 NOK / enhet