Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-093-0500-80 Splint, rustfritt stål, 3/32 X 1/2 størrelse, 100Pk | AE6JXZ 5TE57

GL HUYETT WWG-093-0500-80 Splint, rustfritt stål, 3/32 X 1/2 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE6JXZ Modell: WWG-093-0500-80Kryssreferanse: 5TE57
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Pin Dia.3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-093-0500-80 Splint, rustfritt stål, 3/32 X 1/2 størrelse, 100pk
282NOK /pakke