Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9861-082 Nippel 1/2 x 4 In | AE9WEC 6MX62

GEORG FISCHER 9861-082 Brystvorte 1/2 x 4 In

På lager
Vare: AE9WEC Modell: 9861-082Kryssref: 6MX62
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
FARGEGrå
TilkoblingstypeMPT
Lengde4"
MaterialeCPVC
Maks. Press420 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9861-295 Pipenippel Rørstørrelse 2 1/2 tomme Lengde 4 tommer | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 Grader F2.5 "205NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-340 Nippel Cpvc 3 Tommer x 2 Tommer Tidsplan 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210 Grader F3"268NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-084 Nippelrør Størrelse 1/2 tomme Lengde 6 Tommer | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 Grader F1 / 2 "64NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-108 Nippelrør Størrelse 3/4 tomme Lengde 5 tommer | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 Grader F3 / 4 "74NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-136 Nippelrør Størrelse 1 tomme Lengde 5 tommer | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 Grader F1"98NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-172 Nippel 1 1/4 x 3 Tommer Mnpt Cpvc Grå | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 Grader F1.25 "85NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-173 Nippel 1 1/4 x 4 tommer Mnpt Cpvc Grå | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 Grader F1.25 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9861-082 Brystvorte 1/2 x 4 In
48NOK / enhet