Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 898-375-010 Union 1-tommers Fnpt Pvc Grå | AA3VBA 11W268

GEORG FISCHER 898-375-010 Union 1 tommers Fnpt Pvc grå

På lager
Vare: AA3VBA Modell: 898-375-010Kryssreferanse: 11W268
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Lengde2.56 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 897-375-005 Union 1/2-tommers glidesokkel Pvc Grå | AA3VAR 11W260 897-375-005Stikkontakt x Stikkontakt2.16 "-1 / 2 "101NOK
GF RØRSYSTEMER 897-375-007 Union 3/4-tommers stikkontakt Pvc Grå | AA3VAT 11W261 897-375-007Stikkontakt x Stikkontakt2.44 "-3 / 4 "127NOK
GF RØRSYSTEMER 897-375-010 Union 1-tommers glidesokkel Pvc Grå | AA3VAU 11W262 897-375-010Stikkontakt x Stikkontakt2.66 "-1"145NOK
GF RØRSYSTEMER 897-375-012 Union 1-1/4in Slip Socket Pvc Grå | AA3VAV 11W263 897-375-012Stikkontakt x Stikkontakt2.98 "-1.25 "269NOK
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 Union 1-1/2 tommers glidesokkel Pvc Grå | AA3VAW 11W264 897-375-015Stikkontakt x Stikkontakt3.28 "-1.5 "333NOK
GF RØRSYSTEMER 897-375-020 Union 2-tommers glidesokkel Pvc Grå | AA3VAX 11W265 897-375-020Stikkontakt x Stikkontakt3.53 "-2"416NOK
GF RØRSYSTEMER 898-375-005 Union 1/2 tommers Fnpt Pvc Grå | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 898-375-010 Union 1 tommers Fnpt Pvc grå
214NOK / enhet