Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 878-015SS Transition 1-1/2 tommers gjenget Pvc | AF7RCD 22JZ18

GEORG FISCHER 878-015SS Overgang 1-1 / 2-tommers gjenget Pvc

På lager
Vare: AF7RCD Modell: 878-015SSKryssreferanse: 22JZ18
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
3 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergangsadapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x SPG
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 878-005BR Transition Fitting Pvc To Messing 1/2 In | AC9JWD 3GXF7 878-005BRPVC, messing1 / 2 "617NOK
GF RØRSYSTEMER 878-007BR Transition Fitting Pvc To Messing 3/4 In | AC9JWE 3GXF8 878-007BRPVC, messing3 / 4 "830NOK
GF RØRSYSTEMER 878-010BR Transition Fitting Pvc To Messing 1 In | AC9JWF 3GXF9 878-010BRPVC, messing1"1 362 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-012BR Transition Fitting Pvc Til Messing 1 1/4 In | AC9JWG 3GXG1 878-012BRPVC, messing1.25 "2 238 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-015BR Transition Fitting Pvc Til Messing 1 1/2 In | AC9JWH 3GXG2 878-015BRPVC, messing1.5 "2 537 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-020BR Overgangsfitting Pvc til messing 2 In | AC9JWJ 3GXG3 878-020BRPVC, messing2"3 140 NOK
GF RØRSYSTEMER 878-007SS Overgangsfitting Pvc til rustfritt stål 3/4 In | AC9JWK 3GXG5 878-007 SSPVC, 316 rustfritt stål3 / 4 "1 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 878-015SS Overgang 1-1 / 2-tommers gjenget Pvc
3 310 NOK / enhet