Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQB32020 Strømbryter 3polet 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3

GENERAL ELECTRIC THQB32020 Strømbryter 3pole 20a Thq 240v 10ka

På lager
Vare: AC9PVV Modell: THQB32020Kryssreferanse: 3HXW3
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
1 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
amps20
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
RammestørrelseTHQ
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)8.33
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAIC-vurderingampsStrømbryter TypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
GENERELT ELEKTRISK THQB32030 Strømbryter 3polet 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30standard8AWG14AWG3Skrue klemme1 276 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB32070 Strømbryter 3polet 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70standard3AWG8AWG3Juli1 503 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB32080 Strømbryter 3polet 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80standard1/0 AWG6AWG3Juli1 828 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB32100 Strømbryter 3polet 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100standard1/0 AWG6AWG3Juli1 828 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB2170ST1 Bolt På effektbryter Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70AStandard, 120V stunt tur--2-2 843 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK THQB2180 Bolt På effektbryter Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80Astandard--2-1 146 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB2180ST1 Bolt På effektbryter Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80AStandard, 120V stunt tur--2-2 843 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32020 Strømbryter 3pole 20a Thq 240v 10ka
1 276 NOK / enhet