Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TEYD3050B Strømbryter 50a 3p 277/480vac 25ka | AG2VHA 32HZ30

GENERAL ELECTRIC TEYD3050B Effektbryter 50a 3p 277 / 480vac 25ka

På lager
Vare: AG2VHA Modell: TEYD3050BKryssreferanse: 32HZ30

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps50
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3"
Rammestørrelse125A / TEY
Høyde5.2 "
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse10AWG
MonteringBolt på panelboard
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
GENERELT ELEKTRISK TEYD1015B Strømbryter 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510AWG14AWG11Skrue klemme2 090 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYD1020B Strømbryter 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010AWG14AWG11Skrue klemme2 090 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYD1025B Strømbryter 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254AWG10AWG11Juli2 279 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYD1030B Strømbryter 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50 TEYD1030B1"277 VAC304AWG10AWG11Juli2 090 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYD1035B Strømbryter 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354AWG10AWG11Juli2 279 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYD1040B Strømbryter 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404AWG10AWG11Juli7 367 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYD1045B Strømbryter 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454AWG10AWG11Juli6 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYD3050B Effektbryter 50a 3p 277 / 480vac 25ka
5 943 NOK / enhet