General Electric TEC36150 kretsbryter forhindrer skade på kretsen på grunn av overdreven strøm (overbelastning) eller kortslutning i tilkoblede stikkontakter, grenkretser, motorer og HVAC-er / HVAR-er. Denne støpte strømbryteren har en strømstyrke på 150A og en spenningsklassifisering på 600VAC / 250VDC.
Egenskaper:
- General Electric TEC36150 kretsbryter gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til industrielle maskiner og elektriske kretser.
- Den har en magnetisk utløserenhet som gir øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
- Den leveres med gjennomføringsmontering som sikrer rask og jevn installasjon.
- Denne kretsbryteren er utstyrt med linje- og lastsideklemmer for sikker tilkobling på begrenset plass.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er de forskjellige avbruddsklassifiseringene til denne General Electric TEC36150-kretsbryteren?
A. Denne General Electric TEC36150-bryteren har en maksimal avbruddsklassifisering på 10kA ved 480VAC-inngang.
Sp. Hva er punktene å inspisere før du bruker denne General Electric TEC36150-kretsbryteren?
A.
- Hold området rundt bryteren rent ved å bruke et kabinett. Fjern støv, smuss, fett, fuktighet, fremmede forurensninger eller sikkerhetsfarer i nærheten av strømbryterområdet.
- Kontroller at enhetens mekaniske koblinger som vippeaktuatoren kan bevege seg fritt ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
- Trykk på den valgfrie push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å teste kretsbryteren mekanisk.
- Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avskallinger, misfarging eller tegn på overoppheting. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
Sp. Hva er spenningsklassen til denne General Electric TEC36150-kretsbryteren?
A. General Electric TEC36150 effektbryter fungerer godt på 600VAC og 250VDC forsyning.
Sp. Hva er strømstyrken til General Electric TEC36150 strømbryter?
A. Denne General Electric strømbryteren har en strømstyrke på 150A. Men hvis du trenger en strømbryter med lavere strømstyrke, sjekk ut GE TEC26007 og TEC26003 effektbrytere med strømstyrke på henholdsvis 3A og 7A.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne General Electric TEC36150-kretsbryteren?
A.
- Kontroller regelmessig for skader, overoppheting, løse koblinger eller forurensning.
- Hold strømbryteren og dens omgivelser rene for å forhindre ytelsesproblemer.
- Kontroller med jevne mellomrom at alle elektriske tilkoblinger er tette for å forhindre overoppheting.
- Påfør anbefalt smøring på bevegelige deler mens du unngår støvoppbygging.
- Test bryteren under belastning for å bekrefte riktig drift og sikkerhet.
- Kalibrer justerbare utløserenheter for å sikre nøyaktig strømbeskyttelse.
- Sjekk isolasjonen for å forhindre elektriske feil og havarier.
- Test beskyttelsesenheter som releer og sensorer for funksjonalitet.
- Betjen bryteren innenfor spesifiserte miljøforhold.
- Oppretthold et lager av anbefalte reservedeler for rettidig utskifting.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger General Electric TEC36150 effektbryter?
A. Viktige faktorer inkluderer strøm- og spenningsklassifiseringer, avbruddskapasitet, utløsningskurve, miljømessig egnethet og koordinering med andre verneinnretninger.