GENERELT ELEKTRISK GE-CE0610HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 6-10 A | AC8EPX 39N373

GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 6-10 A

På lager
Vare: AC8EPX Modell: GE-CE0610HPKryssref: 39N373

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC6.3 til 10
Hjelpekontaktskjema1NO / 1NC
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorNei
HP @ 3 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 460V5
HP @ 3 fase - 480V5
Hz50/60
NEMA innkapslingstype4X
DriftsfunksjonerHånd / Av / Auto
operatørVelgerbryter
Innstilling for overbelastningsreléforsterker6.3 til 10A
Pilot lysJa
Kortslutning beskyttelseMotorkretsbeskytter
typenIEC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2425
Skipets høyde (cm)46.36
Skipets lengde (cm)57.79
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8536504000
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACSpole voltInnstilling for overbelastningsreléforsterkerPilot lysKontrolltransformatorHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VPris
GENERELT ELEKTRISK GE-CE0102HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 1-2 A | AC8EPT 39N369 GE-CE0102HK4X1 til 1.6120 VAC1 til 1.6AJaNei1/31/310 950 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-CE0203HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 2-3 A | AC8EPU 39N370 GE-CE0203HK4X1.5 til 2.5120 VAC1.5 til 2.5AJaNei1/21/210 921 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-CE0204HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 2-4 A | AC8EPV 39N371 GE-CE0204HK4X2.5 til 4120 VAC2.5 til 4AJaNei3/43/410 101 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-CE0406HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 4-6 A | AC8EPW 39N372 GE-CE0406HK4X4 til 6.3120 VAC4 til 6.3AJaNei1.51.510 077 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-CE0913HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 9-13 A | AC8EPY 39N374 GE-CE0913HK4X9 til 13120 VAC9 til 13AJaNei339 311 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-CE0102SSPT Kombinasjonsstarter Nema 4x Stopp/start 1-2 A | AC8EPZ 39N375 GE-CE0102SSPT4X1 til 1.6120 VAC1 til 1.6AJaJa1/31/313 243 NOK
GENERELT ELEKTRISK GE-CE0203SSPT Kombinasjonsstarter Nema 4x Stopp/start 2-3 A | AC8EQA 39N376 GE-CE0203SSPT4X1.5 til 2.5120 VAC1.5 til 2.5AJaJa1/21/212 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Kombinasjonsstarter Nema 4x Hands Off 6-10 A
10 921 NOK / enhet