Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK FBN16TE050R Strømbryter 50a 1p 347/600vac Lug | AE8DRU 6CNN2

GENERAL ELECTRIC FBN16TE050R Effektbryter 50a 1p 347 / 600vac Lug

På lager
Vare: AE8DRU Modell: FBN16TE050RKryssreferanse: 6CNN2
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
11 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering347 / 600 VAC
LUFT @ 240VAC65kA
LUFT @ 277VAC65kA
amps50
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3.8 "
Rammestørrelse100A / FB
Høyde6.5 "
Maks. AIR-vurdering65kA
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringFrittstående
Antall poler1
Fase1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde1.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLUFT @ 240VACLUFT @ 277VACLUFT @ 480VACLUFT @ 600VACampsAntall polerFasePris
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE035R Strømbryter 35a 2p 347/600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA352142 517 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE040R Strømbryter 40a 2p 347/600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA402142 517 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE045R Strømbryter 45a 2p 347/600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA452142 517 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE050R Strømbryter 50a 2p 347/600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA502142 517 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE060R Strømbryter 60a 2p 347/600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA602142 517 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE080R Strømbryter 80a 2p 347/600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA802154 653 NOK
GENERELT ELEKTRISK FBH26TE090R Strømbryter 90a 2p 347/600vac Lug | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA902154 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBN16TE050R Effektbryter 50a 1p 347 / 600vac Lug
11 025 NOK / enhet