GENERELT ELEKTRISK CR308DT02H6JAAAAA Kombinasjonsstarter Nema1 45a 120v 50a Relé | AE7VAT 6ANH2

GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Kombinasjonsstarter Nema1 45a 120v 50a relé

På lager
Vare: AE7VAT Modell: CR308DT02H6JAAAAAKryssreferanse: 6ANH2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmagnetisk starter
Forsterker AC45
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorNei
Sikringsklips typeKlasse H
HP @ 3 fase - 230V15
HP @ 3 fase - 240V15
HP @ 3 fase - 460V25
HP @ 3 fase - 480V25
Hz50/60
NEMA innkapslingstype1
NEMA Størrelse2
operatørNei
Innstilling for overbelastningsreléforsterker25 til 50A
Pilot lysNei
Kortslutning beskyttelse60A
typenFusible frakobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.9455
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA StørrelseForsterker ACSpole voltInnstilling for overbelastningsreléforsterkerKontrolltransformatorHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VPris
GENERELT ELEKTRISK CR308CT02H3GAAAAA Kombinasjonsstarter Smørbar 1 27a 13.5a Relé | AE7VAM 6ANG7 CR308CT02H3GAAAAA127120 VAC6.5 til 13.5ANei--7.526 834 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR308CT02H3HAAAAA Kombinasjonsstarter Smørbar 1 27a 27a Relé | AE7VAN 6ANG8 CR308CT02H3HAAAAA127120 VAC13 til 27ANei7.57.51026 573 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR308CT94R3GDAAAA Kombinasjonsstarter 1 1no-1nc 27a 7.5hk@460v | AE7VAP 6ANG9 CR308CT94R3GDAAAA127480V / 120V6.5 til 13AJa--7.544 573 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR308CT94R3HDAAAA Kombinasjonsstarter 1 1no-1nc 27a 10hk@460v | AE7VAQ 6ANH0 CR308CT94R3HDAAAA127480V / 120V13 til 27AJa7.57.51045 006 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR308DT021AJAAAAA Kombinasjonsstarter Nema1 45a 120v 50a Relé | AE7VAR 6ANH1 CR308DT021AJAAAAA245120 VAC25 til 50ANei15152539 164 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR308DT94R6JDAAAA Kombinasjonsstarter Nema1 1no-1nc 45a Med Transf | AE7VAU 6ANH3 CR308DT94R6JDAAAA245480V / 120V25 til 50AJa15152562 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Kombinasjonsstarter Nema1 45a 120v 50a relé
36 560 NOK / enhet