GENERAC RG06045ANAX Standby-generator, flytende propan/naturgass, 60Kw effektklasse, 120/240VAC | CH6RHR 61HZ85

GENERAC RG06045ANAX Standby Generator, flytende propan/naturgass, 60Kw effekt, 120/240VAC

På lager
Vare: CH6RHR Modell: RG06045ANAXKryssreferanse: 61HZ85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

297 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk standbygenerator
12VDC batteriladerJa
Krav til batterier27F, 725 CCA
KulhydratkompatibelNei
VedleggsmaterialeAluminum
Motor RPM1800 RPM
Motorstørrelse4.5L
FeilindikatorlamperJa
Høyde49 "
Hz60 Hz
kVA-vurdering60KVA
Lengde97 1 / 2 "
LP forbruk @ halv belastning161 cfh
NG forbruk @ halv belastning432 cu. fot/t.
Fase1
Power Factor1
Power Rating60 kW
Lydnivå68 dBA
Spenning120V AC / 240V AC
Garanti5 år.
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 939.15
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKulhydratkompatibelFasePower FactorPower RatingSpenningPris
GENERAC RG06045ANAC Standby Generator, 120/240VAC, 60Kw, 1 Fas | CH6RHQ 61HZ86 RG06045ANACJa1160 kW120V AC / 240V AC317 053 NOK
GENERAC RG06045GNAC Standby Generator, 120/208VAC, 60Kw, 3 Fas | CH6RHT 61HZ82 RG06045GNACJa30.860 kW120V AC / 208V AC317 053 NOK
GENERAC RG06045GNAX Standby Generator, 120/208VAC, 60Kw, 3 Fas | CH6RHU 61HZ79 RG06045GNAXNei30.860 kW120V AC / 208V AC297 800 NOK
GENERAC RG06045JNAC Standby-generator, 120/240VAC, 60Kw, 3-fase | CH6RHV 61HZ84 RG06045JNACJa30.860 kW120V AC / 240V AC317 053 NOK
GENERAC RG06045JNAX Standby-generator, 120/240VAC, 60Kw, 3-fase | CH6RHW 61HZ83 RG06045JNAXNei30.860 kW120V AC / 240V AC317 053 NOK
GENERAC RG06045KNAC Standby-generator, flytende propan/naturgass, 60Kw effektklasse, 277/480VAC | CH6RHX 61HZ81 RG06045KNACJa30.860 kW277V AC / 480V AC317 053 NOK
GENERAC RG06045KNAX Standby Generator, 277/480VAC, 60Kw, 3 Fas | CH6RHY 61HZ80 RG06045KNAXNei30.860 kW277V AC / 480V AC297 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RG06045ANAX Standby Generator, flytende propan/naturgass, 60Kw effekt, 120/240VAC
297 800 NOK / enhet