GENERAC RG03824ANAX Auto Standby Generator 38 LP / 38 NGkW | AH8EQR 38NG02

GENERAC RG03824ANAX Auto Standby Generator 38 LP/38 NGkW

Vare: AH8EQR Modell: RG03824ANAXKryssref: 38NG02
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

222 558 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk standbygenerator
12VDC batteriladerJa
amps158.0
Batteri inkludertNei
Krav til batterier26R, 525 CCA
KulhydratkompatibelNei
VedleggsmaterialeAluminum
MotormerkeGenerac
Motor RPM1800
Motorstørrelse2.4L
FeilindikatorlamperJa
Drivstoff NPT-rørforbindelse Sz.3 / 4 "
Bensintank kapasitetKontinuerlig
Drivstoff typeFlytende propan / naturgass
Høyde40 39 / 64 "
Hz60
kVA-vurdering48
kW38 LP / 38 NG
Lengde76 29 / 32 "
LP forbruk @ halv belastning3.30 km / t
Min. Gasstrykk @ generator (i WC)5 til 14
NG forbruk @ halv belastning297 cu. fot/time
Fase1
Power Factor1.0
Gjenta treningssyklus7 dager
Lydnivån / a
Spenning120 / 240 VAC
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 620.9784
Skipets høyde (cm)119.63
Skipets lengde (cm)212.09
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt: Ja
    • Kjøretid Timeteller: Ja
    • Motorkjøling: Væske
    • Motorblokkvarmer: Valgfritt
    • Høy temp. Alarm: Ja
    • Alarm for lavt oljetrykk: Ja
    • Alarm for lavt kjølevæskenivå: Ja
    • Over sveivbeskyttelse: Ja
    • Hovedstrømbryter: Ja
    • Avstengning over hastighet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsKulhydratkompatibelHøydekWLengdeFaseSpenningPris
GENERAC RG02224ANAX Auto Standby Generator 22 LP / 22 NGkW | AH8EPX 38NF73 RG02224ANAX29 "92.0Nei29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC161 748 NOK
RFQ
GENERAC RG02224GNAX Auto Standby Generator 22 LP/22 NGkW | AH8EPY 38NF74 RG02224GNAX29 "76.0Nei29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC161 748 NOK
RFQ
GENERAC RG02224JNAX Auto Standby Generator 22 LP / 22 NGkW | AH8EPZ 38NF75 RG02224JNAX29 "66.0Nei29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC161 748 NOK
RFQ
GENERAC RG02515ANAX Auto Standby Generator 25 LP/25 NGkW | AH8EQA 38NF76 RG02515ANAX29 "104.0Nei29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC167 425 NOK
RFQ
GENERAC RG02515GNAX Auto Standby Generator 25 LP / 25 NGkW | AH8EQB 38NF78 RG02515GNAX29 "87.0Nei29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC167 425 NOK
RFQ
GENERAC RG02515JNAX Auto Standby Generator 25 LP / 25 NGkW | AH8EQC 38NF80 RG02515JNAX29 "75.0Nei29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC167 425 NOK
RFQ
GENERAC RG02724GNAX Auto Standby Generator 27 LP / 25 NGkW | AH8EQE 38NF83 RG02724GNAX29 "94.0Nei29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC190 342 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RG03824ANAX Auto Standby Generator 38 LP/38 NGkW
222 558 NOK / enhet