GEMTOR RS3-100 Hentingsvinsj 100 fot 310 lb gul | AF6KPH 19TJ81

GEMTOR RS3-100 Hentevinsj 100 fot 310 Lb Gul

På lager
Vare: AF6KPH Modell: RS3-100Kryssreferanse: 19TJ81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHentingsvinsj
Kabeldia.3 / 16 "
FARGEGul
MaskinvarematerialeSmidd stål
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde100ft.
LinjematerialeGalvanisert stål
Låsing Forankringstilkobling KroktypeUten ankerforbindelse
Låsesele Tilkobling KroktypeDreieindikator Snaphook
Strekkfasthet4200 lb.
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLinjematerialeStrekkfasthetPris
GEMTOR RS3-50 Hentingsvinsj 50 fot 310 lb gul | AF6KPE 19TJ78 RS3-5050ft.Galvanisert stål4200 lb.38 797 NOK
GEMTOR RS3-50S Hentingsvinsj 50 fot 310 Lb gul | AF6KPF 19TJ79 RS3-50S50ft.Rustfritt stål3700 lb.44 729 NOK
GEMTOR RS3-50T Hentingsvinsj 50 fot 310 Lb gul | AF6KPG 19TJ80 RS3-50T50ft.Technora5600 lb.41 673 NOK
GEMTOR RS3-100S Gjenvinningsvinsj 100 fot 310 lb gul | AF6KPJ 19TJ82 RS3-100S100ft.Rustfritt stål3700 lb.61 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMTOR RS3-100 Hentevinsj 100 fot 310 Lb Gul
58 816 NOK / enhet