Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARNØKKEL 85063M mikrometer momentnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 20 ft-lb til 150 ft-lb | CP6JGL 41YA59

GEARWRENCH 85063M mikrometer momentnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 20 ft-lb til 150 ft-lb

På lager
Vare: CP6JGL Modell: 85063MKryssreferanse: 41YA59

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GEARNUTCH 2955N Bjelke momentnøkkel, 1/4 tommers drev, 0-80 in/lb | CP6JDD 527C53 2955NBeam Momentnøkkel806NOK
GEARNØKKEL 2957N Bjelke momentnøkkel, 150 fot/lb, 1/2 tommers drev | CP6JDE 58LC39 2957NBeam Momentnøkkel939NOK
GEARNØKKEL 85060M mikrometer momentnøkkel, 1/4DR 30-200 tommer Størrelse | CP6JGM 41YA60 85060MMikrometer momentnøkkel2 255 NOK
GEARNØKKEL 85065M mikrometer momentnøkkel, 3/4 tommers drivstørrelse, 100 ft-lb til 600 ft-lb | CP6JGN 41YA61 85065MMikrometer momentnøkkel10 701 NOK
GEARNUTCH 85062M Mikrometer momentnøkkel, 3/8 tommers drivstørrelse, 10 ft-lb til 100 ft-lb | CP6JGP 41XR30 85062MMikrometer momentnøkkel2 133 NOK
GEARNUTCH 85086M mikrometer momentnøkkel, 3/8 tommers størrelse, 75ft/lb | CP6JGQ 58LD81 85086MMikrometer momentnøkkel2 501 NOK
GEARNØKKEL 85066M mikrometer momentnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 30 ft-lb til 250 ft-lb | CP6JGR 41XE17 85066MMikrometer momentnøkkel2 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 85063M mikrometer momentnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 20 ft-lb til 150 ft-lb
2 272 NOK / enhet