Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescerende T5 120 / 277v 227w | AG4LHU 34GN99

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescent T5 120/277v 227w

På lager
Vare: AG4LHU Modell: GE454MVPS90-ESKryssref.: 34GN99
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
949NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimmende ballast
Forsterker AC2.02
Ballastfaktor1.05/0.99
Ballast-familieLineær lysrør
Forkoblingstypefluorescent
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde1 13 / 64 "
Inngangs-watt227
LampetypeT5
Lengde16 45 / 64 "
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall F17T8 lamper0
Antall F25T8 lamper0
Antall F32T8 lamper0
Antall F32T8U-lamper0
Antall F40T12 U-Bend-lamper0
Antall lamper4
Power FactorStørre enn 0.99
LydvurderingKlasse A
StarttypeProgrammert
Termisk beskyttelseNei
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8504100000

Produktdetaljer:

    • Lampelengde (45-3 / 16 ")
    • Antall F28T5-lamper (0)
    • Antall F40T12-lamper (0)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescent T5 120/277v 227w
949NOK / enhet