Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Dimming Ballast 120/277v 48 Tommers Lampe | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 dimming ballast 120/277v 48 tommers lampe

På lager
Vare: AF2HJM Modell: GE232MAX90-V60Kryssreferanse: 6TWH4
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimmende ballast
Forsterker AC0.17
Ballastfaktor1.18
Ballast-familieUltraMax
ForkoblingstypeElektronisk nedblending
Høyde1.187 "
Inngangs-watt43
LampetypeF32T8
Lengde9.5 "
Min. Starter temp.-22 Grader F
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.95
LydvurderingEn 20 til 24 dB
StarttypeInstant
Termisk beskyttelseKlasse P
Total harmonisk forvrengningMindre enn 20%
Spenning120/277
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dimmningsområde (100% til 60% dim)
    • Lampelengde (48 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 dimming ballast 120/277v 48 tommers lampe
101NOK / enhet