GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE Takarmatur Led Edgelit 1 x 4 | AB6WWQ 22N964

GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE Takarmatur Led Edgelit 1 x 4

Vare: AB6WWQ Modell: ET14-0A2AV-WHTEKryssref: 22N964

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakarmatur
Farge Temp.3500K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Høyde2.5 "
LED-erstatning for2 Lampe LFL
Lengde12 "
Lumen3800
Lumens per watt80.8
Vurdert liv50000 timer.
Temp. Område-10 til 40 grader C
Spenning120 til 277
Garanti5 År
Watts47
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9405406000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE Takarmatur Led Edgelit 1 x 4