Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 89/BP2 Miniatyrlampe 89 8w G6 13v - Pakke med 2 | AC8LBV 3BB20

GE LIGHTING 89/BP2 Miniatyrlampe 89 8w G6 13v - Pakke med 2

På lager
Vare: AC8LBV Modell: 89/BP2Kryssreferanse: 3BB20
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren750 hr.
Gjennomsnittlig levetid750 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.3 / 4 "
Nåværende tegnet580mA
Opprinnelige lumen75
Lampe Dia.0.75 "
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Lumen75
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer89
Spenning13
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9405408000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeHandelsnummerPris
GE LIGHTING 90/BP2 Miniatyrlampe 90 8w G6 13v - Pakke med 2 | AC8LBW 3BB21 90 / BP2Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 89/BP2 Miniatyrlampe 89 8w G6 13v - Pakke med 2
3NOK / enhet