Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 7 1/2S-120V glødelampe S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847

GE LIGHTING 7 1/2S-120V glødepære S11 8w

På lager
Vare: AE6UFW Modell: 7 1/2S-120VKryssreferanse: 5V163 / 11847
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1400 hr.
Gjennomsnittlig levetid1400 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-3 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2700K
Opprinnelige lumen53
Lampebetegnelse7-1 / 2 S
Lampe Dia.1.375 "
Lampe ferdigFjern
LampeformS11
LampetypeMiniatyr-S
Lumen53
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonHvitevarer
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8539228060
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Osram 19353, Philips 248112

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLumenSpenningPris
GE LIGHTING 10S11/79 glødelampe S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249 10S11 / 79101000 hr.1000 hr.Kandelaberskrue (E12)8010S11 / 79 / IF801206NOK
GE LIGHTING 7 1/2S-130V glødelampe S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 hr.1400 hr.Medium skrue (E26)537-1 / 2 S5313045NOK
GE LIGHTING 15S11/102 glødepære S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291 15S11 / 10215400 hr.400 hr.Medium skrue (E26)12015S11 / 10212012010NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 7 1/2S-120V glødepære S11 8w
3NOK / enhet