Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST AF633 Vibrasjonsisolator 185 Lb Max 5/16-18 | AF9TTF 30UN27

GAST AF633 Vibrasjonsisolator 185 Lb Max 5/16-18

På lager
Vare: AF9TTF Modell: AF633Kryssref: 30UN27
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
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCyl. Vibrasjonsisolator
Sylinderdia.1"
Høyde1.25 "
MaterialeGummi
Maks. Last nedoverkompresjon (Lb.)185
Maks. Last sidelengs skjæring (Lb.)45
MonteringKomprimering
Motstandsdyktig motslite~~POS=TRUNC
SkruerKlar sinkbelagt, grad 5
Trådstørrelse5 / 16-18
typenHanntråder begge ender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8487900080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST AF633 Vibrasjonsisolator 185 Lb Max 5/16-18
594NOK / enhet