Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FROST KING V73H Krympevindusett Innendørs 42 x 62 In | AD4TFM 43Y839

FROST KING V73H krympevindusett innendørs 42 x 62 tommer

På lager
Vare: AD4TFM Modell: V73HKryssref: 43Y839
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrymp og forsegl vindussett
FARGEFjern
Lengde62 "
Materialepolyolefin
MonteringSlap
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
FROST KING V73 / 3H Krympevindusett Innendørs 42 x 62 In | AD4TFN 43Y840 V73 / 3H42 "363NOK
FROST KING V73 / 9H Krympevindusett Innendørs 42 x 62 In | AD4TFP 43Y841 V73 / 9H42 "523NOK
FROST KING V75H Krympevindusett 62 x 210 In | AD4TFQ 43Y842 VOH210 "233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FROST KING V73H krympevindusett innendørs 42 x 62 tommer
84NOK / enhet