FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 Split System Varmepumpe 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66

FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 delt system varmepumpe 33600 BtuH

På lager
Vare: AH3GPR Modell: FFHP362CQ2Kryssreferanse: 31XL66

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt system varmepumpe
BtuH kjøling33,600
Tilkoblingflare
Hz60
Innendørs / utendørsutendørs
Min. Kretsforsterker18.2
Monteringstypeutendørs
DriftsmodusAuto / Cool / Heat / Dry / Fan
Fase1
Omvendt syklusvarme BtuH34,600
Spenning208/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.45
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)88.9
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • SEER: 16.0
    • Maks. Tidsforsinkelse Sikringsforsterkere: 35
    • HSPF: 8.2
    • Utendørs lydnivå dB: 56
    • Utendørs bredde: 38-19 / 32 "
    • Utendørs dybde: 16-13 / 16 "
    • Utendørs høyde: 31-7 / 64 "
    • Linjestørrelse sug OD: 1/4 "
    • Linje størrelse utslipp OD: 5/8 "
    • Kjølelinje Maks. L: 98.4 fot
    • Forhåndsladet med: R-410A

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kjølingOmvendt syklusvarme BtuHPris
FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Delt system varmepumpe utendørs 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64 FFHP302CQ228,00028,40012 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 delt system varmepumpe 33600 BtuH
13 912 NOK / enhet