Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOSTORIA FEC-60-120 kabinett, kabinett, produkter som krever 30A fjernkontroll, 60 A strømstyrke, 120VAC | CP6ETE 29XR47

FOSTORIA FEC-60-120-kapsling, kabinett, produkter som krever 30A ekstern entreprenør, 60 A strømstyrke, 120VAC

På lager
Vare: CP6ETE Modell: FEC-60-120Kryssref: 29XR47

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FOSTORIA FEC-30-240 kabinett, kabinett, produkter som krever 30A fjernleverandør, 30 A strømstyrke | CP6ETC 29XR46 FEC-30-2403 752 NOK
FOSTORIA FEC-60-240 kabinett, kabinett, produkter som krever 30A fjernleverandør, 60 A strømstyrke | CP6ETD 29XR48 FEC-60-2404 872 NOK
FOSTORIA FEC-30-120 kabinett, kabinett, produkter som krever 30A fjernleverandør, 30 A strømstyrke, 120VAC | CP6ETF 29XR45 FEC-30-1203 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA FEC-60-120-kapsling, kabinett, produkter som krever 30A ekstern entreprenør, 60 A strømstyrke, 120VAC
4 833 NOK / enhet