Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 8-32, 100Pk | AH7CHR 36RJ45

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 maskinskrue, truss, 1/2 tomme lengde, 8-32, 100pk

På lager
Vare: AH7CHR Modell: FBTHMSP83212P100Kryssref: 36RJ45
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
424NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishNL-19 (SM)
Hode Dia.0.384 til 0.364 "
Hodehøyde0.102 til 0.088 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 maskinskrue, truss, 1/2 tomme lengde, 8-32, 100pk
424NOK /pakke