Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M10 X 1.50, 30mm Size, 10Pk | AH7CMT 36RK39

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Hylseskrue, 18 x 8 rustfritt stål, M10 X 1.50, 30 mm størrelse, 10pk

På lager
Vare: AH7CMT Modell: FBMSHCAPS101530P10Kryssref: 36RK39
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde30 "
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Hylseskrue, 18 x 8 rustfritt stål, M10 X 1.50, 30 mm størrelse, 10pk
331NOK /pakke