Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB5811112P5 Sekskantskrue med hodelokk, 5/8-11 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5Pk | AH7CDP 36RH50

FOREVERBOLT FBHEXB5811112P5 Sekskantskrue med hodelokk, 5/8-11 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 5pk

På lager
Vare: AH7CDP Modell: FBHEXB5811112P5Kryssref: 36RH50

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4118
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5811112P5 Sekskantskrue med hodelokk, 5/8-11 X 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 5pk
278NOK /pakke