Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 3/4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk | AH7BYP 36RG34

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 3/4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk

På lager
Vare: AH7BYP Modell: FBHEXB5161834P50Kryssreferanse: 36RG34

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
419NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 3/4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk
419NOK /pakke