Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk | AH7CBU 36RH08

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7CBU Modell: FBHEXB38164P10Kryssref: 36RH08
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB38164P10 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
441NOK /pakke