Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB381634P25 Sekskantskrue, 3/8-16 X 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk | AH7BZZ 36RG66

FOREVERBOLT FBHEXB381634P25 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3/4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk

På lager
Vare: AH7BZZ Modell: FBHEXB381634P25Kryssreferanse: 36RG66
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
318NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB381634P25 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3/4 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25pk
318NOK /pakke