Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Sekskantskrue med hodelokk, 1-8 X 2-1/2 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet | AH7CFH 36RH90

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Sekskantskrue, 1-8 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CFH Modell: FBHEXB18212Kryssref: 36RH90
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3629
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Sekskantskrue, 1-8 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
198NOK / enhet