Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH716SOD2P100 Washer, 7/16 Inch Bolt, Ss 1-1/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPW 36RK88

FOREVERBOLT FBFLWASH716SOD2P100 Skive, 7/16 tommer bolt, Ss 1-1/8 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CPW Modell: FBFLWASH716SOD2P100Kryssref: 36RK88
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
888NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Klasse18-8
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.125 "
Pakke Vekt1.4
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.06 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH716SOD2P100 Skive, 7/16 tommer bolt, Ss 1-1/8 tommer utvendig diameter, 100pk
888NOK /pakke