Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH38SOD2P100 Washer, 3/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPR 36RK84

FOREVERBOLT FBFLWASH38SOD2P100 Skive, 3/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 7/8 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AH7CPR Modell: FBFLWASH38SOD2P100Kryssref: 36RK84
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
704NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.25 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Pakke Vekt0.64
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH38SOD2P100 Skive, 3/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 7/8 tommer utvendig diameter, 100pk
704NOK /pakke