Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASH516114P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig dia., 10pk | AH7CMY 36RK44

FOREVERBOLT FBFEWASH516114P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CMY Modell: FBFEWASH516114P10Kryssref: 36RK44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse18-8
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.15
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH516114P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 10pk
139NOK /pakke