Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASH14114P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig dia., 25pk | AH7CMV 36RK41

FOREVERBOLT FBFEWASH14114P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CMV Modell: FBFEWASH14114P25Kryssref: 36RK41
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse18-8
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.4
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH14114P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 25pk
253NOK /pakke