Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tommer utvendig dia., 25pk | AH7CMW 36RK42

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CMW Modell: FBFEWASH14112P25Kryssref: 36RK42
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse18-8
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.7
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-1/2 tommer utvendig diameter, 25pk
321NOK /pakke