Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBCP832P10 Koblingsmutter, 1/2 tomme lengde, #8-32 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG8VKG 53ME91

FOREVERBOLT FBCP832P10 Koblingsmutter, 1/2 tommers lengde, #8-32 gjengestørrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8VKG Modell: FBCP832P10Kryssreferanse: 53ME91
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Lengde1 / 2 "
Mutter typeKoblingsmutter
StilKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKlasseLengdeSystem for målingGjengetypeBredde over leiligheterPris
FOREVERBOLT FB3CP1024P3 Koblingsmutter, 3/4 tommers lengde, #10-24 Gjengestørrelse, A4-kvalitet | CG8VDB 53MF10 FB3CP1024P3# 10-24A43 / 4 "inchUNC (Grov)3 / 8 "616NOK
FOREVERBOLT FB3CP1032P3 Koblingsmutter, 3/4 tommers lengde, #10-32 Gjengestørrelse, A4-kvalitet | CG8VDC 53MF09 FB3CP1032P3# 10-32A43 / 4 "inchUNC (Grov)3 / 8 "646NOK
FOREVERBOLT FB3CP1213P3 Koblingsmutter, 1-1/4 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, A4-kvalitet | CG8VDD 53MF15 FB3CP1213P31/2 "-13A41 1 / 4 "inchUNC (Grov)5 / 8 "821NOK
RFQ
FOREVERBOLT FB3CP1420P3 Koblingsmutter, 7/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, A4-kvalitet | CG8VDE 53MF11 FB3CP1420P31/4 "-20A47 / 8 "inchUNC (Grov)3 / 8 "598NOK
RFQ
FOREVERBOLT FB3CP18 Koblingsmutter, 2-1/2 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, A4-kvalitet | CG8VDF 53MF19 FB3CP181-8A42 1 / 2 "inchUNC (Grov)1 3/8 tommer2 386 NOK
FOREVERBOLT FB3CP3410 Koblingsmutter, 2 tommers lengde, 3/4-10 gjengestørrelse, A4-kvalitet | CG8VDG 53MF17 FB3CP34103/4 "-10A42"inchUNC (Grov)1"762NOK
FOREVERBOLT FB3CP3816P3 Koblingsmutter, 1-1/8 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, A4-kvalitet | CG8VDH 53MF13 FB3CP3816P33/8 "-16A41 1 / 8inchUNC (Grov)1 / 2 "558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBCP832P10 Koblingsmutter, 1/2 tommers lengde, #8-32 gjengestørrelse, 18-8 klasse
598NOK / enhet