Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142034P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, 1/4-20 X 3/4 tomme størrelse, 100pk | AH7CJC 36RJ55

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142034P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, 1/4-20 X 3/4 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AH7CJC Modell: FBBHSCAPS142034P100Kryssref: 36RJ55

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
763NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142034P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, 1/4-20 X 3/4 tomme størrelse, 100pk
763NOK /pakke