Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXN789P5 Hex Nut, 7/8-9 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8VEW 45NZ86

FOREVERBOLT FB3HEXN789P5 sekskantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 316 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8VEW Modell: FB3HEXN789P5Kryssref: 45NZ86
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
376NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde3 / 4 "
Mutter typehex Nut
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
OpprinnelseslandMalaysia

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN789P5 sekskantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 316 klasse, 5PK
376NOK /pakke