Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXN516P50 Hex Nut, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VER 45NZ80

FOREVERBOLT FB3HEXN516P50 sekskantmutter, 5/16-18 gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8VER Modell: FB3HEXN516P50Kryssref: 45NZ80

Få tak i det Mai 20, mandag
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
654NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde17 / 64 "
Mutter typehex Nut
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN516P50 sekskantmutter, 5/16-18 gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK
654NOK /pakke