Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB12134P5 Sekskantskrue med hodelokk, 1/2-13 X 4 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5Pk | AH7CDM 36RH48

FOREVERBOLT FB3HEXB12134P5 Sekskantskrue med hodehette, 1/2-13 X 4 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk

På lager
Vare: AH7CDM Modell: FB3HEXB12134P5Kryssref: 36RH48

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
578NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB12134P5 Sekskantskrue med hodehette, 1/2-13 X 4 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk
578NOK /pakke