Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 Washer, 5/8 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-5/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CTC 36RL41

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 Skive, 5/8 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-5/16 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CTC Modell: FB3FLWASH58SODSP10Kryssreferanse: 36RL41
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
288NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Klasse316
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Pakke Vekt0.2
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.098 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.023 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 Skive, 5/8 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-5/16 tommer utvendig diameter, 10pk
288NOK /pakke