Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-3/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CQY 36RL14

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Skive, 1/2 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-3/8 tommer utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AH7CQY Modell: FB3FLWASH12LOD2P50Kryssreferanse: 36RL14
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
1 292 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Klasse316
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.375 "
Pakke Vekt1.65
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.086 til 0.132 "
Tykkelse Toleranse0.086 til 0.132 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Skive, 1/2 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-3/8 tommer utvendig diameter, 50pk
1 292 NOK /pakke